Motion
027-725G0240
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 240 :1, 1/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.85 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05427625
No. Fabricante 027-725G0240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 240 :1, 1/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.85 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05427625
No. Fabricante 027-725G0240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    240 :1
  • Carga colgada
    940 lb
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.85 A
  • Par de carga completa
    900 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    P125-725-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    7.0 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-725-1020 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-725-5000 Opcional
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, CURUS, RoHS
  • Brazo de par
    P125-725-1030 Opcional
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
027-725G0240 POWERSTAR 725 3PH 1/8HP
  • Ofrece hasta 900 pulg-lb de par continuo en un perfil elegante y compacto
  • Combina la última tecnología en engranajes hipoides con la reputación de Bison de proporcionar las mejores soluciones de transmisión de potencia de su clase bajo nuestra filosofía de diseño Robusticity®
  • Cuenta con engranajes hipoides fabricados con tecnología exclusiva de Bison para ofrecer varias ventajas operativas, incluida una mayor capacidad de par, un funcionamiento más silencioso y una eficiencia energética sin igual
  • Tres etapas
  • Los condensadores se venden por separado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo