Motion
S6204-2RSR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05427692
No. Fabricante S6204-2RSR
Price$228.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05427692
No. Fabricante S6204-2RSR
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
Su precio$228.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    14 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6204-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE
  • Descripción larga
    El S6204-2RSR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    S6204-2RSR
  • Número de Upc del fabricante
    4012802228199
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802228199

Descripción general

Descripción del fabricante
S6204-2RSR CABEZA ESFÉRICA DE ACERO INOXIDABLE