Motion
F730-25-B7-G

BOSTON GEAR
F730-25-B7-G

F730 S/R Rojo. 25:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #05428879
No. Fabricante F730-25-B7-G
Precio3,404.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-25-B7-G

F730 S/R Rojo. 25:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #05428879
No. Fabricante F730-25-B7-G
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
Precio3,404.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711607008
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607008

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-25-B7G REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle