Motion
SUCPA208-24

NTN
SUCPA208-24

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #05429010
No. Fabricante SUCPA208-24
Precio597.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA208-24

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #05429010
No. Fabricante SUCPA208-24
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
Precio597.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8900 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    117 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    4.59 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC208-24
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • ID de la carcasa
    SPA208N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501083
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529501083

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA208-24, BLOQUE DE ALMOHADA BASE ROSCADA,