Motion
MFLT-2/7.5FT
Limitador de caídas - Capacidad de 400 lb en peso, 7-1/2 pies Material de cincha de poliéster Vectran(R) largo
Artículo MI #05429334
No. Fabricante MFLT-2/7.5FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limitador de caídas - Capacidad de 400 lb en peso, 7-1/2 pies Material de cincha de poliéster Vectran(R) largo
Artículo MI #05429334
No. Fabricante MFLT-2/7.5FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7-1/2 pies
  • Longitud total
    7.5000 pies
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Anudado hacia atrás
  • Clasificación ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Gris
  • Conexión del arnés
    Mosquetón de acero
  • Material de la carcasa
    Nailon
  • Material del anticaídas
    Tejido de poliéster Vectran(R)
  • Material de la línea
    Núcleo Vectran
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
  • Tipo
    Retracción automática
  • UPC_NO
    612230180881

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE CAÍDAS PERSONAL MFLT-2/7.5FT T-BAK
  • El primer y único dispositivo retráctil diseñado para sujetarse en cualquier parte del anticaídas
  • Alternativa rentable a las eslingas de sujeción y absorción de impactos
  • Diseño todo en uno con capacidad de trabajo de 7-1/2’ y conector de anclaje
  • Diseñado para anclarse debajo de la anilla en D trasera del arnés del usuario para mayor seguridad
  • Amortiguador integrado con indicador de carga
  • Solo retráctil con anclaje posterior que cumple con ANSI Z359
  • Adapta fácilmente dos unidades para una protección anticaídas de amarre del 100 %
  • MFLTB-1/7.5FT tiene conectores dobles de anillo D turbo con dos (2) unidades MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK
  • Capacidad: 400 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo