Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Brida Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Valor P máximo400
- Valor PV máximo3000
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Peso0.0039 lb
Detalles
- Material del casquilloNailon
- Tipo de casquilloCon bridas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905108389
- Valor V máx.360 sfpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905108389