Motion
CQSB12-10TM
CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 12 mm
Artículo MI #05429954
No. Fabricante CQSB12-10TM
Precio22.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 12 mm
Artículo MI #05429954
No. Fabricante CQSB12-10TM
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
Precio22.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de varilla única y acción única del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño calibre en las que ahorrar espacio es una preocupación. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Acción del pistón
    Resorte de acción única extendido
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQSB12-10TM
  • Extensión del resorte o retorno del resorte
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm y 10mm
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno