Motion
7001-12-27
Estr. TRG MJ-MM
Artículo MI #05430473
No. Fabricante 7001-12-27
Precio52.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estr. TRG MJ-MM
Artículo MI #05430473
No. Fabricante 7001-12-27

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 27 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, M27
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 27 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, M27
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    51.0
  • Profundidad de la rosca
    15.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M27X2.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 27 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M27X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7001_ORR

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-12-27

También puede gustarle