Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- FinalizarACTIVADOR
- UPC_NO020066132323
Descripción general
- Activador estándar
- Para temperaturas de aire y superficie de 50°F a 100°F (10°C a 38°C) Activador de inmersión
- Para inmersión en agua dulce o salada de acero u hormigón donde las temperaturas del agua no superen los 125°F (52°C)
- Ideal para usar en aplicaciones de revestimiento de suelos
- Produce un brillo ligeramente menor que el activador estándar
- No apto para uso en tanques de agua potable Activador de baja temperatura
- Para temperaturas de aire y superficie de 40°F a 60°F (5°C a 15°C) Activador de curado rápido
- Se utiliza para minimizar el tiempo de inactividad
- Vuelva a aplicar la capa en cuatro horas a 70°F (21°C) y 50 % de HR
- Para temperaturas de aire y superficie de 50°F a 100°F (10°C a 38°C)
- Produce un brillo ligeramente menor que el activador estándar
- El activador y la base se venden por separado
- Fabricante: óxido-oleo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación