Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl filtro de embudo está hecho de acero inoxidable 304 y ofrece un diseño único de una pieza que incluye una junta de buna preacoplada para un mejor sellado y facilidad de montaje. Está diseñado para utilizarse con acoplamientos hembra de acción rápida.
- Número de Upc del fabricante822353162279
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable tipo 304
- Tipos de productosColador de embudo
- TipoColador de embudo
- UPC_NO822353162279