Motion
KHP10
Rodamiento de bolas de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 17 mm, Longitud total de 26 mm, Capacidad de carga de 500 N, Cerrado
Artículo MI #05431379
No. Fabricante KHP10
Precio18.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 17 mm, Longitud total de 26 mm, Capacidad de carga de 500 N, Cerrado
Artículo MI #05431379
No. Fabricante KHP10
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
Precio18.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Eje Diámetro  
    10 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    500 N
  • Capacidad de carga
    500 N
  • Serie
    KHP

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP10 10MM X 17MM X 27MM COJINETE DE ALUMINIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo