Motion
23122BL1NR

NTN
23122BL1NR

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #05431427
No. Fabricante 23122BL1NR
Precio1,336.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23122BL1NR

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #05431427
No. Fabricante 23122BL1NR
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
Precio1,336.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359279979
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4547359279979

Descripción general

Descripción del fabricante
23122BL1NR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"