Motion
6021ZZC3/LX70

NTN
6021ZZC3/LX70

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm D.I., 160 mm D.E., 26 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05431429
No. Fabricante 6021ZZC3/LX70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6021ZZC3/LX70

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm D.I., 160 mm D.E., 26 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05431429
No. Fabricante 6021ZZC3/LX70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.527 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6021ZZC3/LX70 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6021ZZC3/LX70 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 105 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 26 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6021ZZC3/LX70
  • Número de Upc del fabricante
    4547359862102
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14700 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359862102

Descripción general

Descripción del fabricante
6021ZZC3/LX70 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos