Motion
6217ZZC3/LX70

NTN
6217ZZC3/LX70

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 28 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05431430
No. Fabricante 6217ZZC3/LX70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6217ZZC3/LX70

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 28 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05431430
No. Fabricante 6217ZZC3/LX70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    6217ZZC3/LX70 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6217ZZC3/LX70 is an 85 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 150 mm OD and 28 mm width, double shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217ZZC3/LX70
  • Número de Upc del fabricante
    4547359862089
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359862089

Descripción general

Descripción del fabricante
6217ZZC3/LX70 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"