Motion
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100

PEER CHAIN
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento D-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #05431454
No. Fabricante 50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, acoplamiento D-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #05431454
No. Fabricante 50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    27928
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good