Motion
XHP 462

Mobil Oil
XHP 462

Grasa multiusos - Sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 14.1 oz, recipiente para tubos, color ámbar
Artículo MI #05431743
No. Fabricante XHP 462
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mobil Oil
XHP 462

Grasa multiusos - Sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 14.1 oz, recipiente para tubos, color ámbar
Artículo MI #05431743
No. Fabricante XHP 462
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    600 °F
  • Tamaño del contenedor
    14.1 oz
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos de torreta de cuchara, ruedas continuas, rodamientos de rodillos de trabajo de laminación en caliente, cuellos de rodillos, plataforma, rodillos de prensa y pecho, rodamiento de rodillos de pelets de madera
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    275
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 °F
  • Serie
    462
  • Tipo
    Sulfonato de calcio

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO XHP 462 14.1 OZ
  • Excelente protección contra presión extrema y capacidad de transporte de carga para la protección de equipos bajo cargas pesadas y de choque
  • Excelente control de purga de aceite a alta temperatura
  • Lubricación fiable de cojinetes para operaciones de hasta 232 C (450 F) con intervalos de reengrase adecuados
  • Un paquete de aditivos de polímero avanzado que resiste el lavado con agua
  • Capacidad de absorber agua libre sin perder consistencia del espesante
  • Intervalos de engrase ampliados, lo que reduce el consumo de grasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno