Motion
RS16BSK1
Cadena de acoplamiento - Serie British Standard, paso de 16B / 1 pulg., acoplamiento SK-1
Artículo MI #05431974
No. Fabricante RS16BSK1
Precio18.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de acoplamiento - Serie British Standard, paso de 16B / 1 pulg., acoplamiento SK-1
Artículo MI #05431974
No. Fabricante RS16BSK1
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
Precio18.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.263 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039887771

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16BSK1CL CADENA DE RODILLO MEDIA