Motion
8210P100 12-24/CC

ASCO
8210P100 12-24/DC

Electroválvula - 2 NPT Puerto, 12-24 V CC, 2 vías, normalmente cerrada
Artículo MI #05440244
No. Fabricante 8210P100 12-24/DC
Precio1,349.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210P100 12-24/DC

Electroválvula - 2 NPT Puerto, 12-24 V CC, 2 vías, normalmente cerrada
Artículo MI #05440244
No. Fabricante 8210P100 12-24/DC
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
Precio1,349.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Rango de temperatura ambiente
    14 a 140 °F
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de uso general
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    43 Cv
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.3 psi
  • Gas inerte de aire diferencial de presión operativa
    150 psi
  • Prensa de funcionamiento Dif Light Oil 300
    90 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0-180 °F
  • Kits de reconstrucción
    322682
  • Bobina de repuesto
    250404-607
  • Material del sello
    NBR
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase H
  • Tipo de bobina del solenoide
    H
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12-24 V CC
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Funcionalidad de la válvula
    2 vías, normalmente cerrada
  • Vatios
    1.2 W

Descripción general

Descripción del fabricante
8210P10012-24/CC
  • Las bobinas aceptan voltaje de CC o CA
  • Aumento de las presiones nominales de CC a niveles de CA en todos los productos (hasta un 500 % de mejora)
  • Funcionamiento con menor potencia
  • Rango de voltaje
  • Supresión de sobretensiones incorporada
  • Eliminación del zumbido de CA
  • Aumento de las temperaturas de funcionamiento de CA y CC
  • Bajo aumento de temperatura del solenoide
  • Mayor vida útil de la bobina debido a temperaturas de funcionamiento más bajas y supresión de sobretensiones eléctricas
  • Aprobaciones de solenoides según las directivas UL, CSA y CE
  • Control de aire, agua, aceite ligero y medios no corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"