Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Altura total103 mm
- Longitud total154 mm
- Ancho general81 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
- Peso4.39 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi (agua, aceite ligero), +150 psi (aire, gas inerte)
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento+10 a +125 psi (agua, aceite líquido), +10 a +150 psi (aire, gas inerte)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA, 110 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto