Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio5/16 pulg.
- Altura total52 mm
- Longitud total151 mm
- Ancho general22 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso1.65 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +150 psi (aire, gas inerte, agua)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +140 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Position normalmente cerradas