Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAgua caliente, vapor
- Tipo de envolventeAntideflagrante Tipo 7 Clase I División 1
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv8.8 Cv
- Temperatura máx. del fluido210 °F
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Presión de funcionamiento de vapor diferencial125 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.150 psi
- Kits de reconstrucción323471
- Bobina de repuesto238814-032-D
- Material del selloPTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Tipo de bobina del solenoideHT
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Estándares cumplidosCSA
- Temperatura del vapor353 °F
- Funcionalidad de la válvula2-Position normalmente cerradas
- Vatios10.1 W
Descripción general
- Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
- Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
- Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
- Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura