Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio7/32 pulg.
- Altura total3.2 pulg.
- Longitud total1.88 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.73 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada