Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Altura total4.08 pulg.
- Longitud total3.13 pulg.
- Ancho general4-3/4 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso2.53 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.8 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Presión mínima de funcionamiento+10 psi
- Número de solenoides2
- Rango de presión de funcionamiento+10 a +250 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto