Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio17/32 pulg.
- Altura total2.60 pulg.
- Longitud total3.43 pulg.
- Ancho general1.08 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas combustible, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.45 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+230 psi
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +5 a +230 psi (gas combustible de aire, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +195 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada