Motion
TAC05-1D20-4

Duff-Norton
TAC05-1D20-4

Tensión de corriente continua (CC) de 12 V serie TAC y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05471880
No. Fabricante TAC05-1D20-4
Price$1,289.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
TAC05-1D20-4

Tensión de corriente continua (CC) de 12 V serie TAC y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05471880
No. Fabricante TAC05-1D20-4
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
Su precio$1,289.33/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    7.50 pulg.
  • Longitud
    14.00 pulg.
  • Longitud retraída
    12 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    15.00 lb
  • Ancho
    5.00 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Actuador lineal serie TAC, 12 VCC, 500 lb, embrague, 4 pulg. Accidente cerebrovascular
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Consumo de corriente
    10 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    40 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación Ip del entorno
    IP50
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    12 V
  • Interruptores de límite
    Ajustable
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TAC
  • Velocidad a plena carga
    0.45 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TAC05-1D20-4
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Montaje de horquilla doble
  • Embrague de retención de bola limitadora de carga
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Bota con fuelle