Motion
2205-2RS

PEER Bearing
2205-2RS

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro exterior, 18 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #05471968
No. Fabricante 2205-2RS
Precio64.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
2205-2RS

Rodamiento de bolas de alineación automática - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro exterior, 18 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #05471968
No. Fabricante 2205-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2205-2RSUT COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2205-2RS El cojinete tiene un orificio recto de 25 mm, cierre doble sellado, 52 mm OD, 18 mm de ancho; para entornos operativos limpios.
  • Número de catálogo del fabricante
    2205-2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    775 lbf
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106792598

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.2205-2RSUT COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo