Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera36 pulg.
Detalles
- Tipo de bateríaIones de litio
- Capacidad20 oz
- CertificaciónCSA, ETL, UL
- Acabado de colorRojo
- Características y beneficios• Potente motor de 12 V: suministra más de 8,000 PSI de presión máxima de funcionamiento • El mejor tiempo de funcionamiento de su clase: dispensa hasta 7 cartuchos por carga • Equilibrio de mango y ergonomía superiores: solo 14 pulg. de largo y 7.2 lb • Almacenamiento de manguera integrado e indicador LED de COMBUSTIBLE: mayor comodidad para el usuario y menos tiempo de inactividad • Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para un flujo rápido • Sistema de iones de litio M12™ : compatible con más de 20 herramientas de iones de litio M12™ para una mayor versatilidad en el lugar de trabajo • Máxima durabilidad: respaldado por una garantía de 5 años • Hasta 7 cartuchos de grasa por carga • Capacidad de grasa: cartucho de 14 oz, 16 oz a granel • Carga de tres vías: a granel, cartucho, y con capacidad de succión • Manguera flexible de alta presión de 36 pulg. con protector de resorte
- Número de Upc del fabricante045242204731
- MaterialNailon relleno de vidrio
- Presión máxima de funcionamiento8000 psi
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO045242204731
- Voltaje12 V
- Garantía5 años
Descripción general
- Potente motor de 12 V: suministra más de 8,000 PSI de presión máxima de funcionamiento
- El mejor tiempo de funcionamiento de su clase: dispensa hasta 7 cartuchos por carga
- Equilibrio superior del mango y ergonomía: solo 14 pulg. de largo y 7.2 lb
- Almacenamiento de manguera integrado y medidor LED de COMBUSTIBLE: mayor comodidad para el usuario y menos tiempo de inactividad
- Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para un flujo rápido
- Sistema de iones de litio M12™ : compatible con más de 20 herramientas de iones de litio M12™ para una mayor versatilidad en el lugar de trabajo
- Máxima durabilidad: respaldada por una garantía de 5 años
- Hasta 7 cartuchos de grasa por carga
- Capacidad de grasa: cartucho de 14 oz, 16 oz a granel
- Carga de tres vías: a granel, cartucho y capacidad de succión
- Manguera flexible de alta presión de 36 pulg. con protector de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee