Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.20 lb
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de cierre de seguridad
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.35 Cv
- Temperatura máx. del fluido180 °F
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa185 psi
- Prensa de funcionamiento Dif Light Oil 300120 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.180 psi
- Kits de reconstrucción323581
- Bobina de repuesto238210-005-D
- Material del selloNBR
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Tipo de bobina del solenoideFT
- Tensión de alimentación del solenoide24/60 V CA
- Estándares cumplidosCSA/UL/FM/CE
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Vatios6.1 W
Descripción general
- El tubo de núcleo soldado proporciona mayores clasificaciones de presión
- Diseño fiable y probado con caudales altos
- Válvulas de vástago pequeñas para cierre hermético
- Amplia gama de elastómeros para aplicaciones de servicios especializados
- Se puede montar en cualquier posición
- Orificios de montaje roscados en el cuerpo estándar