Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.77 lb
Descripción general
- Las electroválvulas de servicio general tienen tres puertos y dos orificios: cuando un orificio está abierto, el otro está cerrado
- Control de aire, agua, aceite ligero, medios no corrosivos
- Funcionamiento normalmente cerrado: presión al puerto del cilindro cuando se activa el funcionamiento
- Funcionamiento normalmente abierto: el puerto del cilindro se agota cuando se energiza
- Funcionamiento universal: puede funcionar como normalmente cerrado, normalmente abierto, desviador de un fluido o selector de dos fluidos
- Rango de tamaños: 1/8" a 1"