Motion
8353G053AC120/60,110/50D

ASCO
8353G053AC120/60,110/50D

Válvula colectora de polvo - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, tamaño de 1 NPT puerto, coeficiente de flujo 20 Cv
Artículo MI #05472345
No. Fabricante 8353G053AC120/60,110/50D
Precio444.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8353G053AC120/60,110/50D

Válvula colectora de polvo - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, tamaño de 1 NPT puerto, coeficiente de flujo 20 Cv
Artículo MI #05472345
No. Fabricante 8353G053AC120/60,110/50D
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
Precio444.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Rango de temperatura ambiente
    0-150 °F
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Voltaje de bobina
    120/60, 110/50 V CA
  • Material del diafragma
    Hytrel
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    20 Cv
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Gas inerte de aire diferencial de presión operativa
    125 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0-150 °F
  • Kits de reconstrucción
    316563
  • Bobina de repuesto
    238210-032
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Tipo de bobina del solenoide
    RHM6
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
8353G053AC120/60,110/50D
  • Diseñado exclusivamente para sistemas de recogida de polvo
  • La apertura y el cierre rápidos ahorran aire comprimido
  • Alta presión máxima para una mejor limpieza del filtro
  • NPT, accesorios integrales o conexiones de montaje rápido patentadas para una instalación rápida, fácil y segura
  • Los operadores integrales tienen bobinas epoxi moldeadas
  • Piloto remoto o integral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo