Motion
250-11-0920
Gafas de seguridad sin montura con patilla transparente/rosa, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #05473300
No. Fabricante 250-11-0920
Precio7.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura con patilla transparente/rosa, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #05473300
No. Fabricante 250-11-0920
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
Precio7.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
  • Características de comodidad
    Garantiza un ajuste perfecto para mujeres con perfiles faciales más finos
  • Descripción
    Este estilo es 12 mm más delgado que el estándar.
  • Estilo de marco
    Sin aros
  • Tipo de estructura
    Rostro de mujer
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosAntiempañamiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314055669
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Puntas de goma
  • UPC_NO
    616314055669

Descripción general

Descripción del fabricante
250-11-0920 GAFAS DE MUJER TRANSPARENTES AF
  • Garantiza un ajuste perfecto para mujeres con perfiles faciales más finos
  • Unas gafas mejor ajustadas protegerán los ojos de forma más eficaz
  • Diseño ligero y sin ribetes que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Patillas comoldeadas de goma rosa que proporcionan un ajuste seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 11 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good