Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.13 pulg.
- Diámetro del ojo1.22 pulg.
- Longitud del grillete interior3.75 pulg.
- Ancho del grillete interior2.52 pulg.
- Tamaño del grillete1 pulg.
- Peso5.03 lb
- Ancho entre los ojos1.72 pulg.
- Límite de carga de trabajo12 1/2 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 2 a 12 toneladas Tamaños: de 3/8 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de aleación CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño y tienen una clasificación de resistencia aproximadamente un 5 % mayor que un grillete de carbono de tamaño comparable y aproximadamente un 25 % más fuerte que los grilletes superfuertes. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAleación
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- UPC_NO043927404698
- Capacidad de peso12-1/2 toneladas
Descripción general
- Tamaños de 3/8" a 2" fabricados en EE. UU. desde el país (EE. UU.) Acero de calidad especial de barra (SBQ) con grano fino, azufre y fósforo reducidos.
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
- Disponible en tamaños de 3/8" a 3"
- Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
- Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales, de marcado y de rendimiento de RR-C-271
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
- Factor de diseño 5:1