Motion
INS-DL-20M-CR (REVENTA)

DODGE
INS-DL-20M-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 20 mm D.I.
Artículo MI #05473446
No. Fabricante INS-DL-20M-CR (RESALE)
Precio225.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DL-20M-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 20 mm D.I.
Artículo MI #05473446
No. Fabricante INS-DL-20M-CR (RESALE)
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
Precio225.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    126693
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475985326

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DL-20M-CR 126693
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno