Motion
WHX124R CADENA DE ACERO SOLDADO

PEER CHAIN
WHX124R WELDED STEEL CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie de acero soldado, paso de 124 / 4.000 in
Artículo MI #05473507
No. Fabricante WHX124R WELDED STEEL CHAIN
Precio94.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WHX124R WELDED STEEL CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie de acero soldado, paso de 124 / 4.000 in
Artículo MI #05473507
No. Fabricante WHX124R WELDED STEEL CHAIN
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
Precio94.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    WHX124 / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA SOLDADA DE WHX124R X 10 FT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good