Especificaciones
Dimensions
- Altura13 pulg.
- Longitud13 pulg.
- Ancho12 pulg.
Details
- Características y beneficios• Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • Durable, straight-wall and tapered-wall buckets are made of heavy-duty No. 6 canvas • High-density polyethylene top ring for strength and chemical resistance • Measures 13-Inch (33 cm) high, with tapered diameter of 12-Inch (30.5 cm) at the top, 9-Inch (23 cm) at the bottom • Black molded polypropylene bottom • Riveted leather glove strap • With swivel snap Cat. N.o 2012 • Fabricado en EE. UU.
Descripción general
Descripción del fabricante
CUBO DE LONA DE PARED CÓNICA 5113S
- El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
- Los cubos duraderos de pared recta y pared cónica están hechos de lona de alta resistencia n.o 6
- Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química
- Measures 13-Inch (33 cm) high, with tapered diameter of 12-Inch (30.5 cm) at the top, 9-Inch (23 cm) at the bottom
- Fondo de polipropileno moldeado negro
- Correa para guantes de piel remachada
- Con cierre giratorio Cat. N.o 2012
- Fabricado en EE. UU.