Motion
VG-BPT-R150-R125-B58-S

SYSTEM PLAST
VG-BPT-R150-R125-B58-S

Base bipodo con lazo cruzado - Redondo, 1.500 in Soporte vertical de tubo, 1.250 in Soporte horizontal de tubo, 5/8-11 Tamaño de rosca, 19.290 in Longitud total
Artículo MI #05473688
No. Fabricante VG-BPT-R150-R125-B58-S
Precio121.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-BPT-R150-R125-B58-S

Base bipodo con lazo cruzado - Redondo, 1.500 in Soporte vertical de tubo, 1.250 in Soporte horizontal de tubo, 5/8-11 Tamaño de rosca, 19.290 in Longitud total
Artículo MI #05473688
No. Fabricante VG-BPT-R150-R125-B58-S
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
Precio121.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.31 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.29 pulg.
  • Longitud total
    19.290 pulg.
  • Diámetro del anillo
    17.72
  • Rosca
    5/8-11 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Peso
    3.47

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye insertos de patas roscadas para niveladores ajustables y herrajes de apriete de acero inoxidable.
  • Aplicación
    Base de patas para soporte de maquinaria más 1-1/4 aberturas de brazo de unión transversal de tubería para mayor estabilidad lateral.
  • Soporte horizontal
    Tubo de 1-1/4"
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-BPT-R150-R125-B58-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405762787
  • Material
    POLIAMIDA
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Base para bípodos con lazo cruzado
  • Serie
    VG-BPT
  • Tipo de soporte
    Base de bípodo con lazo cruzado
  • Tipo de tubo/tubo
    Ronda
  • Soporte vertical
    Tubo de 1-1/2"

Descripción general

Descripción del fabricante
35068
  • Base de bípodo y base de brazo de unión transversal para soporte de cinta transportadora o maquinaria, además de aberturas de brazo de unión transversal de tubería para mayor estabilidad lateral. Plaquitas de latón niquelado roscado para niveladores ajustables. Piezas metálicas de acero inoxidable incluidas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo