Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de manoEmparejamiento
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
- Calibre de punto15 ga
- Material del forroNailon
- Página de producto del fabricante
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
- UPC_NO20076490489407
Descripción general
- La capa de nitrilo con canales microscópicos aleja activamente los aceites y otros lubricantes de la superficie de agarre
- Forro de nylon azul jaspeado con revestimiento de nitrilo azul repelente al aceite
- Aumenta el contacto con la superficie para mejorar el agarre y el control
- Previene la penetración de aceite y reduce el riesgo de dermatitis y exposición a líquidos
- El proceso de inmersión multicapa proporciona una alta resistencia a la abrasión y aumenta la vida útil
- Puntuación CE 3131
- Ensamblaje de motor y transmisión, áreas de ensamblaje final, manejo general de materiales, manejo de vidrio o plásticos resbaladizos, trabajos de mantenimiento general y de limpieza en planta, talleres de maquinaria, recolección de residuos