Motion
HPDC-3.00

PCI
HPDC-3.00

Seguidor de leva plano - Serie HPDC, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #05474348
No. Fabricante HPDC-3.00
Precio391.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HPDC-3.00

Seguidor de leva plano - Serie HPDC, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #05474348
No. Fabricante HPDC-3.00
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
Precio391.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    4.26 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    38000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    HPDC
  • UPC_NO
    841946104502

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE HPDC-3.00 DCB - DIÁMETRO 3.00
  • Los rodillos DCB lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos DCB simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno