Motion
12M3K X50FT

GATES RUBBER CO
12M3K X50FT

Manguera hidráulica Global M3K Mega3000® - 3/4 pulg. D.I., 1.15 pulg. D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de rotura de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #05478639
No. Fabricante 12M3K X50FT
Precio1,478.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12M3K X50FT

Manguera hidráulica Global M3K Mega3000® - 3/4 pulg. D.I., 1.15 pulg. D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de rotura de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #05478639
No. Fabricante 12M3K X50FT
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
Precio1,478.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    96.5 mm / 3.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.15 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 200 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    13000 psi / 896.3 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R17
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46574878
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053195972
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marca comercial
    M3K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053195972
  • Presión de trabajo
    3250 psi / 224.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12M3K X50FT 4657-4878 85628
  • Tuberías de aceite hidráulico de alta presión
  • La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2
  • La cubierta es de caucho sintético negro resistente al aceite, a la abrasión y a la intemperie (nitrilo modificado tipo C2)
  • El refuerzo es trenzado, el alambre de acero de alta resistencia -4, -5, -6 y -8 tamaños son una trenza; los tamaños -10, -12 y -16 son dos trenzas
  • El tubo es de caucho sintético negro resistente al aceite (nitrilo tipo C)
  • Radio de curvatura flexible
  • Rango de temperatura -40°F a +212°F (-40°C a +100°C)
  • Recomendación de acoplamiento: acoplamientos MegaCrimp®
  • Cumple o supera los requisitos de SAE 100R2AT y SAE 100R2 Tipo S y los requisitos de rendimiento de EN 853 2SN
  • Calificado para Mil-DTL-13531 Tipo II Clase B
  • Supera los requisitos de SAE 100R17 y los requisitos de rendimiento de EN 857 1SC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"