Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Outside Diameter2.4409 pulg.
- Overall Width0.9449 pulg.
Details
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónG206HPPB4 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 0.9449 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante43463
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloDos sellos de cubierta de labios triples de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106794875
Descripción general
Descripción del fabricante
G206HPPB4 AGRICULTURA