Motion
WSTU-IP-095MR

DODGE
WSTU-IP-095MR

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, rodamiento de rodillo esférico, calibre de 95 mm, hierro fundido, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05479121
No. Fabricante WSTU-IP-095MR
Precio3,909.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-095MR

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, rodamiento de rodillo esférico, calibre de 95 mm, hierro fundido, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05479121
No. Fabricante WSTU-IP-095MR
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
Su precio$3,909.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    95 mm
  • Longitud del orificio
    4.47 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    4.7000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-810
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    079284
  • Material
    079284
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-IP-095MR 079284 TOMAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos