Especificaciones
Dimensiones
- Altura de horquilla elevada66 pulg.
Detalles
- Fuente de alimentaciónAccionamiento del pie
Descripción general
- Bomba accionada por el pie con dedo del pie y cierre de suelo accionado por el pie
- Pantalla de seguridad de metal perforado
- Capacidad de elevación de 1,000 lb con centros de 15" y 18"
- Elevación de aproximadamente 1-1/8" por carrera con alturas de elevación de 50" a 78"
- Cadena tipo hoja con punto de rendimiento de 8,250 lb
- Ruedas fenólicas 5” delanteras y 4” traseras de alto impacto
- Los apiladores con horquillas tienen horquillas de acero sólido ajustables de 1" de grosor por 3" de ancho
- Horquillas traseras de 12" en modelos sin horquilla (serie M200 )
- Horquillas traseras de 14" de alto en modelos de horquilla (serie M400 )