Motion
M278
Apilador: 78 pulgadas de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479147
No. Fabricante M278
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Apilador: 78 pulgadas de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479147
No. Fabricante M278
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de horquilla elevada
    78 pulg.

Detalles

  • Fuente de alimentación
    Accionamiento del pie

Descripción general

Descripción del fabricante
M278 APILADOR OPERADO MANUALMENTE
  • Bomba accionada por el pie con dedo del pie y cierre de suelo accionado por el pie
  • Pantalla de seguridad de metal perforado
  • Capacidad de elevación de 1,000 lb con centros de 15" y 18"
  • Elevación de aproximadamente 1-1/8" por carrera con alturas de elevación de 50" a 78"
  • Cadena tipo hoja con punto de rendimiento de 8,250 lb
  • Ruedas fenólicas 5” delanteras y 4” traseras de alto impacto
  • Los apiladores con horquillas tienen horquillas de acero sólido ajustables de 1" de grosor por 3" de ancho
  • Horquillas traseras de 12" en modelos sin horquilla (serie M200 )
  • Horquillas traseras de 14" de alto en modelos de horquilla (serie M400 )

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo