Motion
M866-2000

PRESTO LIFTS
M866-2000

Apilador: 64 pulgadas de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479152
No. Fabricante M866-2000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRESTO LIFTS
M866-2000

Apilador: 64 pulgadas de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479152
No. Fabricante M866-2000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de horquilla elevada
    64 pulg.

Detalles

  • Fuente de alimentación
    Operado a mano

Descripción general

Descripción del fabricante
M866-2000 APILADOR OPERADO MANUALMENTE
  • Horquillas ajustables de 30"
  • Centro de carga de 18"
  • Capacidad de carga de 2,000 lb
  • Alturas de elevación de 50" a 76"
  • Pantalla de seguridad de metal perforado
  • Cadena tipo hoja con punto de rendimiento de 8,250 lb
  • Ruedas fenólicas de alto impacto de 5" de diámetro de rueda delantera y trasera
  • Patas base (dimensiones interior-exterior): 26"/32"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo