Especificaciones
Dimensiones
- Altura de horquilla elevada107 pulg.
Detalles
- Capacidad máxima de peso2000 lb
Descripción general
- Ideales para el mantenimiento de estantes de palés, son más económicos y fáciles de usar que los montacargas convencionales
- Centros de carga de 24" con patas de base fijas o ajustables
- Cerradura de suelo manual
- Horquillas ajustables de acero sólido de 1-1/2” x 3 x 36 pulgadas (capacidades de 1,500 y 2,000 lb), Horquillas ajustables de acero sólido de 1-1/2 x 4 x 36 pulgadas (capacidades de 2,700 lb)
- Velocidad de elevación 4" por segundo para 1,500, 2,000 lb de elevación, 2" por segundo para 2,700 lb de elevación
- Batería de ciclo profundo 12V de alta resistencia, cargador de microprocesador personalizado
- Quinta rueda para una mayor movilidad
- Cadenas de hoja doble con punto de rendimiento de 8,250 lb
- Cadena de rodillos doble para elevadores de 2,700 lb
- Las horquillas se ajustan de 6.5" a 30" de diámetro exterior con horquillas traseras de 14" de alto
- Mástil fijo o telescópico
- Pasillo de 106" con base de 42" de D.I., pasillo de 110" con base de 50" de D.I., pasillo de 112" con base ajustable a 50" de D.I.