Motion
PST2127
Apilador de palés - Tapa de peso máx. de 2000 lb, 127 pulg. de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479164
No. Fabricante PST2127
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Apilador de palés - Tapa de peso máx. de 2000 lb, 127 pulg. de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479164
No. Fabricante PST2127
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de horquilla elevada
    127 pulg.

Detalles

  • Capacidad máxima de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PST2127 PILA DE PALÉS
  • Ideales para el mantenimiento de estantes de palés, son más económicos y fáciles de usar que los montacargas convencionales
  • Centros de carga de 24" con patas de base fijas o ajustables
  • Cerradura de suelo manual
  • Horquillas ajustables de acero sólido de 1-1/2” x 3 x 36 pulgadas (capacidades de 1,500 y 2,000 lb), Horquillas ajustables de acero sólido de 1-1/2 x 4 x 36 pulgadas (capacidades de 2,700 lb)
  • Velocidad de elevación 4" por segundo para 1,500, 2,000 lb de elevación, 2" por segundo para 2,700 lb de elevación
  • Batería de ciclo profundo 12V de alta resistencia, cargador de microprocesador personalizado
  • Quinta rueda para una mayor movilidad
  • Cadenas de hoja doble con punto de rendimiento de 8,250 lb
  • Cadena de rodillos doble para elevadores de 2,700 lb
  • Las horquillas se ajustan de 6.5" a 30" de diámetro exterior con horquillas traseras de 14" de alto
  • Mástil fijo o telescópico
  • Pasillo de 106" con base de 42" de D.I., pasillo de 110" con base de 50" de D.I., pasillo de 112" con base ajustable a 50" de D.I.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo