Especificaciones
Dimensiones
- Altura de horquilla elevada74 pulg.
Detalles
- Capacidad máxima de peso800 lb
Descripción general
- Máquinas de elevación fiables para aplicaciones en las que las patas de los separadores no funcionarán, como racks con barras inferiores o camiones de carga/descarga
- El exclusivo diseño de balasto de apilamiento se puede configurar para capacidades de hasta 200 lb y hasta 1,000 lb
- Alturas de elevación de 62" o 74" con horquillas ajustables de acero sólido de 25" y centro de carga de 13"
- Batería de conexión rápida de ciclo profundo 12V de alta resistencia (no se requieren herramientas)
- Cargador de microprocesador personalizado, indicador de descarga de batería de alta visibilidad
- Velocidad de elevación de 5" por segundo
- Cadena tipo hoja con punto de rendimiento de 8,250 lb
- Ruedas fenólicas de alto impacto
- Las horquillas son ajustables a 25" con un centro de carga de 13" (el modelo #LC es ajustable a 30")