Motion
C74A-15LC

PRESTO LIFTS
C74A-15LC

Apilador de contrapeso serie CW - Tapa de peso máximo de 1000 lb, 74 pulg. de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479180
No. Fabricante C74A-15LC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRESTO LIFTS
C74A-15LC

Apilador de contrapeso serie CW - Tapa de peso máximo de 1000 lb, 74 pulg. de altura de horquilla elevada
Artículo MI #05479180
No. Fabricante C74A-15LC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de horquilla elevada
    74 pulg.

Detalles

  • Capacidad máxima de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
C74A-15LC APILADOR DE CONTRAPESO
  • Máquinas de elevación fiables para aplicaciones en las que las patas de los separadores no funcionarán, como racks con barras inferiores o camiones de carga/descarga
  • El exclusivo diseño de balasto de apilamiento se puede configurar para capacidades de hasta 200 lb y hasta 1,000 lb
  • Alturas de elevación de 62" o 74" con horquillas ajustables de acero sólido de 25" y centro de carga de 13"
  • Batería de conexión rápida de ciclo profundo 12V de alta resistencia (no se requieren herramientas)
  • Cargador de microprocesador personalizado, indicador de descarga de batería de alta visibilidad
  • Velocidad de elevación de 5" por segundo
  • Cadena tipo hoja con punto de rendimiento de 8,250 lb
  • Ruedas fenólicas de alto impacto
  • Las horquillas son ajustables a 25" con un centro de carga de 13" (el modelo #LC es ajustable a 30")

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo