Especificaciones
Dimensiones
- Altura de apertura del montacargas2-1/2 pulg.
- Ancho de apertura de carretilla elevadora7-1/2 pulg.
- Altura total42-11/16 pulg.
- Longitud total61-1/16 pulg.
- Ancho general41-5/16 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Medidor de base de la tolva8
- Manómetro del cuerpo de la tolva8
- Material del cuerpo de la tolvaAcero
- Capacidad de volumen1 yarda3
- Capacidad de peso6000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
D-100-HD-SR CAJA COLECTORA DE AUTODESCARGA, 1 YARDA CÚBICA