Motion
D-250-HD
Artículo MI #05479442
No. Fabricante D-250-HD
Precio2,144.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05479442
No. Fabricante D-250-HD
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
Su precio$2,144.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de apertura del montacargas
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de apertura de carretilla elevadora
    7-1/2 pulg.
  • Altura total
    51-7/8 pulg.
  • Longitud total
    61-1/16 pulg.
  • Ancho general
    69-1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Medidor de base de la tolva
    8
  • Manómetro del cuerpo de la tolva
    8
  • Material del cuerpo de la tolva
    Acero
  • Capacidad de volumen
    2-1/2 yardas3
  • Capacidad de peso
    6000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
D-250-HD TOLVA DE TRABAJO PESADO CON AUTODESCARGA
  • Vaciado automático cuando la liberación del parachoques entra en contacto con el lado del contenedor de basura, luego vuelve a la posición vertical y bloqueada automáticamente después de que se descarga
  • El cable puede accionarse desde el asiento del montacargas para vaciar manualmente la tolva
  • Cadena de bloqueo para fijar la tolva al montacargas
  • Los bolsillos de horquilla utilizables miden 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto
  • Fabricado con soldaduras robóticas duraderas y uniformes
  • Acabado azul con recubrimiento en polvo estándar (también disponible en galvanizado)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo